ELPRESS - Kaapelikenkä Al 16 mm2 M8 - AK16-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
16...16 mm²Pultin koko (M):
8Materiaali:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 16...16 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...25 mm²
Pultin koko (M) - 8
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
48 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487008717
Sähkönumero
5202531
Toimittajan tuotenumero
7311-400500
Tukkuerä
96
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
16...16 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...25 mm²
Pultin koko (M):
8
Materiaali:
alumiini
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 16 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 25 (16) mm². M8-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.