ELPRESS - Eristetty TWIN-päätehylsy - A10-14ET2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²Holkin pituus:
14 mmTärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Holkin pituus - 14 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013957
Sähkönumero
5207740
Toimittajan tuotenumero
7287-010300
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Holkin pituus:
14 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
8
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristetty TWIN-päätehylsy ET2, 10 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi standardin DIN46228 mukainen. Suositeltavat työkalut GEB4010C-TWIN.