ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 300 mm2 M16 - AKK300-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
300...300 mm²Pultin koko (M):
16Materiaali:
alumiini/kupariTärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Pultin koko (M) - 16
Materiaali - alumiini/kupari
Ohut laippamalli - kyllä
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009561
Sähkönumero
5203280
Toimittajan tuotenumero
7331-404300
Tukkuerä
12
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
300...300 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Pultin koko (M):
16
Materiaali:
alumiini/kupari
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². M16-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V250 kanssa.