ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B25-25ET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Holkin pituus - 25 mm
Väri - tina
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013643
Sähkönumero
5207779
Toimittajan tuotenumero
7304-007600
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Holkin pituus:
25 mm
Väri:
tina
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
4
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristämätön päätehylsy 25 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltava työkalu GEB1025.