ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B1-12ET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Holkin pituus - 12 mm
Väri - tina
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013391
Sähkönumero
5207757
Toimittajan tuotenumero
7304-005100
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Holkin pituus:
12 mm
Väri:
tina
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
18
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristämätön päätehylsy 1 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.