ELPRESS - Al-Cu kaapelikenkä - AKK300B-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
300...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487060395
Sähkönumero
5203897
Toimittajan tuotenumero
7331-458400
Tukkuerä
6
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
300...300 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
alumiini/kupari
Käytetään alumiinijohtimien liittämiseen laitelähtöihin, kuparikiskoihinjne. 2 puristusta. Al/Cu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300mm2, laatassa M12-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmänV1300 kanssa.
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². M12-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 sekä erikoismatriisin13P37M ja erikoistuurnan13P37D kanssa.
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². M12-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 sekä erikoismatriisin13P37M ja erikoistuurnan13P37D kanssa.