ELPRESS - Kaapelikenkä - Elpress AKK300B-16 AlCu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
300...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²
Pultin koko (M) - 16
Materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487060401
Sähkönumero
5203898
Toimittajan tuotenumero
7331-458500
Tukkuerä
1
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
300...300 mm²
Pultin koko (M):
16
Materiaali:
alumiini/kupari
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm².M16-ruuviliitokselle. Puristustyokalu: PVX1300-ADV (6406645).Puristuspakka: matriisi 13P37M (6406697) ja tuurna 13P37D (6406698).
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². M16-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 sekä erikoismatriisin13P37M ja erikoistuurnan13P37D kanssa.
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². M16-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 sekä erikoismatriisin13P37M ja erikoistuurnan13P37D kanssa.