CORNING - Pintarasia - RJ45 IP67 valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - suora
Pinta-asennus - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4042673195191
Sähkönumero
7210811
Toimittajan tuotenumero
CAXISD-U0201-C002
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
2x RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
suora
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
RAL-numero:
9001
Kytkentätapa:
ruuvi
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
kyllä
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
ei
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
muu
Pölysuojakannella:
kyllä
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
90 mm
Laitteen korkeus:
150 mm
Laitteen syvyys:
70 mm
Moduulien lukumäärä:
2
Koteloon sopii kaksi RJ45 liitintä (7210841+7210840 myydän erikseen), ja se on suunniteltu äärimmäisiin ympäristö-olosuhteisiin. Kestää lämpötiloja, pölyä ja kosteutta.