CORNING - Pintarasia - RJ45 IP67 musta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042673195184

Sähkönumero

7210813

Toimittajan tuotenumero

CAXISD-U0208-C002

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

RAL-numero:

9011

Kytkentätapa:

ruuvi

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

kyllä

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

ei

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

muu

Pölysuojakannella:

kyllä

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Laitteen leveys:

90 mm

Laitteen korkeus:

150 mm

Laitteen syvyys:

70 mm

Moduulien lukumäärä:

2

Teollisuuteen RJ45 kytkentäkotelo IP67, musta Teollisuus käyttöön sopiva FutureCom™ IP67/65 -kytkentäkotelo integroidulla kaapeliohjaimella ja vedonpoistolla. Koteloon sopii kaksi RJ45 liitintä (7210841+7210840 myydän erikseen), ja se on suunniteltu äärimmäisiin ympäristö-olosuhteisiin. Kestää lämpötiloja, pölyä ja kosteutta.