ABB - Sähkömoottori Al 230/400V - M3AA80A B3 0,55kW 1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisteho nimellistaajuudella:
0.55 kWNimellisnopeus:
1500 1/minRakennetyyppi:
IM 1001 (B3)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.55 kW
Nimellisnopeus - 1500 1/min
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410086203723
Sähkönumero
8620372
Toimittajan tuotenumero
3GAA082311-ASE
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
0.55 kW
Nimellisnopeus:
1500 1/min
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC:
80 mm
M3AA80A B3 0,55 kW 1500 IE2
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.



