ABB - Sähkömoottori Al 400/690V - M3AA160MLA B3 11kW 3000 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisnopeus:
3000 1/minRakennetyyppi:
IM 1001 (B3)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 11 kW
Nimellisnopeus - 3000 1/min
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8621597
Toimittajan tuotenumero
3GAA161410-ADK
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
11 kW
Nimellisnopeus:
3000 1/min
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC:
160 mm
3GAA161410-ADK
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.



