ABB - Sähkömoottori Fe 400/690V - M3BP71MB B3 0,25kW 1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.25 kW
Nimellisnopeus - 1000 1/min
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410086210493
Sähkönumero
8621049
Toimittajan tuotenumero
3GBP073322-ADB
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
0.25 kW
Nimellisnopeus:
1000 1/min
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC:
71 mm
M3BP71B B3 0,25 kW 1000 IE2
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.



