Varastointi päättyy

ABB - Verhomoottoriohjain 230 8 - JRA/S8.230.1.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäiskytkentäteho - 2400 W

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779698504

Sähkönumero

2815408

Toimittajan tuotenumero

JRA/S8.230.1.1

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäiskytkentäteho:

2400 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kytkintoiminnolla:

kyllä

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

64.5 mm

Verhomoottoriohjain 230V 8-kanavaa

8-kanavainen 230 V 6 A verhomoottoriohjain asennetaan moduliboksiin RC/A4.2 tai RC/A8.2. Laitetta voi myös käyttää peltimoottoreiden ohjauksiin.