BCC SOLUTIONS - Kierrejohto 40cm RJ9 musta - TFC35-44B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ9 4(2)
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ9 4(2)
Johtimien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070770323
Sähkönumero
7077032
Toimittajan tuotenumero
7077032
Tukkuerä
7077032
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ9 4(2)
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ9 4(2)
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
0.4 m


