CADDY - Palkkik. RODLOCK Caddy - CRLBM12EG-390023 pak 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sisäkierre
Materiaali - teräs
Kierre - metrinen
Laipan paksuus - 9.5...20 mm
Sallittu nettokuorma - 4400 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893139532
Sähkönumero
1306917
Toimittajan tuotenumero
30142958
Tukkuerä
30142958
Malli / Tyyppi:
sisäkierre
Materiaali:
teräs
Kierre:
metrinen
Laipan paksuus:
9.5...20 mm
Sallittu nettokuorma:
4400 N
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
12
Palkkikiinnike 9.5-20mm reunaan. läpireikä M12. Kierretangon asennussisään työntämällä. RodLock


