EATON - Moottorinsuojakatkaisija - NZMB1-M40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 32...40 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082657109
Sähkönumero
3634000
Toimittajan tuotenumero
265710
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
32...40 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Leveys:
90 mm
Syvyys:
88 mm
Korkeus:
145 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
320...560 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Mitoituskäyttöjännite:
440...440 V
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
11 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
25 kA


