ELKO - Kytkin ELKO RS Nordic - 1/16A/250V/IP21 UPJ VAL VERHO

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Integroitu ajastin - ei

  • Soveltuu tuulianturille - ei

  • Soveltuu sadeanturille - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7020161301092

Sähkönumero

2104259

Toimittajan tuotenumero

EKO30109

Tukkuerä

5

Integroitu ajastin:

ei

Soveltuu tuulianturille:

ei

Soveltuu sadeanturille:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

peruselementti ja käyttöyksikkö

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Lasirikkoilmaisimen liitännällä:

ei

Astro-ajastuksella:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Muistitoiminto:

ei

Säädettävä aurinkosuojausarvo:

0...0 lx

Valaistustason säätöarvo:

0...0 lx

Satunnaisgeneraattori:

ei

Poiskytkennän esto:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Enimmäiskytkentäteho:

3600 W

Itsenäinen:

0 h

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

12 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

ELKO RS Nordic Verkokytkin kehyksellä JL, kirkkaan valkoinen

ELKO RS Nordic kytkimet edustavat markkinoiden parasta hinta-laatusuhdetta! Värinä nyt moderni RAL9003. Sopii yhdistelmiin.

Kytkimiin (1-, 2-nap ja kytkin 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.

ELKO RS Nordic -kytkimet ovat modernin valkoisia (RAL9003) eivätkä kellastu ajan saatossa. Kätevän IP44-kehyksen (2104891) avulla muutat kuivan tilan kytkimet kosteisiin tiloihin sopiviksi käden käänteessä.

Lisäksi ELKO Plus -malliston kytkimet yhdessä kattavan kehysvalikoiman kanssa tarjoavat monenlaisia sisustusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Plus-tuotteissa yhdistyvät hienosti ELKO:n tekniset ominaisuudet, hyvä asennettavuus ja moderni muotoilu.

Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)