ELKO - Muuntaja ELKO RS16 - 230/24VAC VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Toisiojännite 1 - 24 V

  • Toisiovirta 1 - 0.2 A

  • Enimmäislähtövirta - 0.2 A

  • Muuntajan tyyppi - verkkomuuntaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160403308

Sähkönumero

7005800

Toimittajan tuotenumero

EKO04033

Tukkuerä

5

Ensiöjännite:

230 V

Toisiojännite 1:

24 V

Toisiovirta 1:

0.2 A

Enimmäislähtövirta:

0.2 A

Muuntajan tyyppi:

verkkomuuntaja

Toisiojännite 2:

0 V

Toisiojännite 3:

0 V

Toisiovirta 2:

0 A

Toisiovirta 3:

0 A

Enimmäislähtöteho:

5 W

Enimmäistehohäviö:

24 W

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Laajennettava:

ei

Pituus:

84 mm

Leveys:

84 mm

Korkeus:

48 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Lämpösuojattu:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

RS16 muuntaja 230VAC/24VAC

Elko RS16 hätäkutsujärjestelmän muuntaja 230V / 24V AC, 200mA.
Kotelointiluokka IP20. Asennusyvyys 32mm.
Varoke: Polyswitch 250mA, automaattinen palautus katkaisun/vian korjauksen jälkeen.