ELTAKO - Pistorasia-adapteri - FGTZ-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pistorasia
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312324462
Sähkönumero
2826341
Toimittajan tuotenumero
FGTZ-230V
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pistorasia
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
30 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
1 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Langaton autotallin oven adapteri.
- 100 x 55 x 45mm (mitat ilman pistoketta)
- Puhtaan valkoinen
- Potentiaalivapaa kytkentäkosketinlähtö enintään 30V/1A
- Valittavissa salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto
- Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia
- Adaperi schuko-pistorasiaan, parannetulla jännitesuojauksella
- Schuko-adapteri (16A) on kytketään suoraan pistorasiaan ja autotallin ovilaitteiston pistoke voidaan kytkeä suoraan tähän laitteeseen, näin ollen ei tarvita kuin yksi Schuko-pistorasia
- Autotallin oven ohjaaminen langattomien painikkeiden avulla, tapahtuu adapterin potentiaalivapaan relekontaktin avulla ja kytkentä tapahtuu ulkoiseen ruuviliittimeen



