ENSTO FINLAND - Valokaarisuojaliitin sarvella - SEW21.2, PAS/BLL 150-241

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Valokaarisuojaliitin sarvella - SEW21.2, PAS/BLL 150-241

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntätapa - eristyksenläpäisevä liitin IPC

  • Pinnan suojaus - paljas

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 150...241 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 150...241 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100305512

Sähkönumero

5043148

Toimittajan tuotenumero

SEW21.2

Tukkuerä

24

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

Pinnan suojaus:

paljas

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

150...241 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

150...241 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

PAS/BLL-T 150-241 AlMgSi, valokaarisuojasarvi ja Al-sidelanka

SEW21.2 sisältää valokaarisuojasarven ja käytetään päällystetyillä avojohdoilla valokaarisuojaukseen. SEW21.2 sisältää myös Al-sidelangan 25 mm² liittimen yhdistämiseen eristimen kaulalle. Langan pituus 2,1 m.