Varastointi päättyy

FAGERHULT - ML Flat Delta uppoas.valaisin - 23790 LED 600X600 4K 3KLM

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - ML Flat Delta uppoas.valaisin - 23790 LED 600X600 4K 3KLM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 3047 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042323830

Sähkönumero

4232383

Toimittajan tuotenumero

23790

Tukkuerä

23790

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3047 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

596 mm

Pituus:

596 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Multilume Flat Delta, Näkyvään kannatinprofiiliin (VTB), 4000 K

23790, MULTILUME FLAT DELTA, LED, 4000 K, 3068 LM, 128 LM/W, RA 80, ON/OFF, ELINIKä: L90 B10 50.000H, PAINO: 4.5 KG, SUORA, LED, IP44/20, LUOKKA 1, LUOKKA 3, ENEC14, VALAISIMEN RUNKO VALKOISEKSI MAALATTUA TERäSLEVYä (RAL9016), IP 44 ALHAALTAPäIN. IP 20 YLHääLTäPäIN.300X300=2.0 KG.300X600=2.5 KG.300X1200=5.0 KG.600X600=4.5 KG. TUNABLE VALKOINEN -VALAISIMET (2700-6500 K) ON VARUSTETTU DALI DEVICE TYPE 8 -LIITäNTäLAITTEELLA. TUNABLE VALKOINEN -VäRILäMPöTILANA ESITETääN 4000 K. MAHDOLLINEN SääTöALUE JA SITä VASTAAVAT MUUT ARVOT NäKYVäT SULKEISSA. VALAISINRUNKO, SUOJAUSLUOKKA III. MUKANA TOIMITETTAVA LIITäNTäLAITE (SUOJAUSLUOKKA II) MAADOITETTAVA TOIMINNALLISISTA SYISTä, PITUUS/KOKO: 600X600 MM, UPOTETTAVA VALAISIN ALAKATTOON. VOIDAAN ASENTAA ILMASTOITUUN TAI ILMASTOIMATTOMAAN ALAKATTORAKENTEESEEN.VTB - ASENNETAAN T-PROFIILIKATTOON, JOSSA ON NäKYVäT (15 TAI 24 MM) KANNATINPROFIILIT. 300X300 MYöS KIINTEääN LEVYKATTOON.HB - ASENNETAAN PIILOKIINNITYSKATTOON, JOSSA SYMMETRISESTI ASENNETUT KATTOLEVYT. KIINTEääN LEVYKATTOON ASENNETTAESSA TILATTAVA ASENNUSSARJA ERIKSEEN, KS. LISäVARUSTEET, LIITäNNäT LIITäNTäLAITEKOTELOON. KOTELO VOIDAAN SIJOITTAA VALAISIMEN VIEREEN. JOUSILIITINKYTKENTäRIMA 3X1,5MM² (SääDETTäVISSä MALLEISSA 5X1,5MM²). 600X600-MALLISSA KETJUTUSMAHDOLLISUUS, MIKROPRISMAHäIKäISYSUOJA AKRYYLIä (PMMA), SISäPUOLELLA OHUT VALOA HAJOITTAVA OPAALILEVY (AKRYYLI/PMMA),