Varastointi päättyy

FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisin - 13413.830 3325.36W 1200 C

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisin - 13413.830 3325.36W 1200 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Seinäasennus - kyllä

  • Ripustusasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042334454

Sähkönumero

4233445

Toimittajan tuotenumero

13413-402

Tukkuerä

13413-402

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

50 mm

Pituus:

622 mm

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

NOTOR65DELTASURFPEND1200DHL830ALUCONT