FLIR - Sähköasennustesteripaketti - FLIR EV testauspaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Adapterin tyyppi - sähköinen
Voidaan käyttää monimittarina - kyllä
Voidaan käyttää pihtimittarina - ei
Voidaan käyttää laitetesterinä - ei
Voidaan käyttää asennustesterinä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950604007
Sähkönumero
6707582
Toimittajan tuotenumero
EV-KIT-2
Tukkuerä
1
Adapterin tyyppi:
sähköinen
Voidaan käyttää monimittarina:
kyllä
Voidaan käyttää pihtimittarina:
ei
Voidaan käyttää laitetesterinä:
ei
Voidaan käyttää asennustesterinä:
kyllä
Voidaan käyttää maadoitustesterinä:
kyllä
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:
ei
Voidaan käyttää lämpökamerana:
kyllä
Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:
kyllä
Sopii aurinkosähkötestaukseen:
ei
Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:
ei
Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:
ei
Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
FLIR EV KIT-2 on täydellinen sähköautojen latausasemien testausratkaisu, joka yhdistää FLIR EV45-T2 -testiadapterin ja FLIR DM286 -yleismittarin yhdeksi tehokkaaksi työkalupaketiksi. Tämä ammattilaisille suunniteltu kokonaisuus mahdollistaa latausasemien turvallisuuden, sähkökytkentöjen ja vikavirtasuojien testauksen sekä vikojen paikantamisen IGM®-lämpökuvatekniikan avulla.
Ominaisuudet:
- Tarkistaa suojamaadoituksen (PE) ja sähköasennusten oikeellisuuden.
- Testaa vikavirtasuojalaitteen (RCD) toiminnan.
- Näyttää maksimivirran (13 A, 20 A, 32 A, 63 A) ja lataustilan simulaation.
- Yhteensopiva Type 2- ja Type 1 -liittimien kanssa, mukana muunnin.
- Sisältää FLIR DM286 -yleismittarin, jossa IGM® (Infrared Guided Measurement) – lämpökuvatoiminto auttaa tunnistamaan ylikuumenemiset ja sähköviat nopeasti.
- Täydellinen paketti latausasemien asennukseen, huoltoon ja vianetsintään.
Sisältö:
- FLIR EV45-T2 – EV-latausaseman testiadapteri
- FLIR DM286 – True RMS -yleismittari IGM®-toiminnolla
- TA04-akku DM286:lle
- Type 1 -sovitin
- Testijohdot ja USB-A–C -kaapeli
- Kuljetuspussi
Käyttökohteet: Julkisten ja yksityisten EV-latausasemien asennus ja käyttöönotto, huolto, diagnostiikka ja turvallisuustarkastukset, EVSE-järjestelmien vianetsintä ja kunnossapito.
FLIR EV KIT-2 tarjoaa täyden ratkaisun sähköautojen latausasemien turvalliseen testaukseen ja diagnostiikkaan – yhdistäen mittauksen ja lämpökuvauksen yhteen kompaktissa paketissa.



