FLIR - Sähköasennustesteritarvike - FLIR EV45-T2 testiadapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Voidaan käyttää monimittarina - ei
Voidaan käyttää pihtimittarina - ei
Voidaan käyttää laitetesterinä - kyllä
Voidaan käyttää maadoitustesterinä - kyllä
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950602003
Sähkönumero
6707581
Toimittajan tuotenumero
EV45-T2
Tukkuerä
1
Voidaan käyttää monimittarina:
ei
Voidaan käyttää pihtimittarina:
ei
Voidaan käyttää laitetesterinä:
kyllä
Voidaan käyttää maadoitustesterinä:
kyllä
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:
ei
Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:
ei
Voidaan käyttää alueseurantaan:
ei
Voidaan käyttää lämpökamerana:
ei
Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:
kyllä
Sopii aurinkosähkötestaukseen:
ei
Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:
ei
Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:
ei
Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-10...50 °C
Pituus:
237 mm
Leveys:
65 mm
Korkeus:
56 mm
FLIR EV45-T2 on ammattitason testiadapteri sähköautojen latausasemien (EVSE) turvallisuuden ja toiminnan testaamiseen. Se mahdollistaa maadoituksen, johtojen kytkennän, vikavirtasuojan (RCD) ja lataustilan simulaation nopean ja turvallisen tarkistuksen sekä latausaseman maksimivirran tunnistamisen. EV45-T2 soveltuu sekä Type 2 että Type 1 -liittimillä varustettuihin latausasemiin ja täyttää IEC 61851-1 EV -turvastandardit.
Ominaisuudet:
- Tarkistaa suojamaadoituksen (PE) ja sähköasennuksen oikeellisuuden.
- Testaa vikavirtasuojalaitteen (RCD) toiminnan.
- Näyttää latausaseman maksimivirran (13 A, 20 A, 32 A, 63 A).
- Tukee Type 2 -liitintä ja mukana Type 1 -sovitin (SAE J1772).
- Mahdollistaa jännitteen ja taajuuden mittauksen, kun käytetään yhdessä FLIR DM286 -yleismittarin kanssa.
- Yhteensopiva FLIR IM75-2 -eristysmittarin kanssa EV-kaapelin eristystesteihin.
- Täyttää CAT II 300 V ja IEC 61010-1 turvallisuusvaatimukset.
Tekniset tiedot:
- Mittausliittimet: L1, L2, L3, PE, N
- Suurin jännite: 250 V (1-vaihe), 430 V (3-vaihe), 50/60 Hz
- Lataustilan simulaatio: A (irrotettu), B (kytketty), C (lataus), D (lataus ilmanvaihdolla), E (virhetila)
- Suojausluokka: CAT II 300 V
- Käyttölämpötila: −10…+50 °C, RH max. 85 %
- Mitat: 237 × 65 × 56 mm
- Paino: 600 g
- Virtalähde: 4 × AA-paristoa, käyttöaika n. 100 h
- Takuu: 3 vuotta
Pakkauksen sisältö: FLIR EV45-T2 testiadapteri, Type 1 -sovitin, Testijohdot ja paristot, suojalaukku, Käyttöohje
FLIR EV45-T2 on luotettava työkalu sähköautojen latausasemien testaukseen, huoltoon ja käyttöönottoon – varmistaen latauslaitteiden turvallisuuden.





