Varastointi päättyy

GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 5x0,75 R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GAMAKABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 5x0,75 R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0465206

Toimittajan tuotenumero

6003445

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdintunniste:

numerot

Yhteinen suoja:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Ohjauskaapeli PVC, YSLY-JZ 5x0,75 Harmaa Eca 300/500V Nippu 100m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • Hienolankainen luokka 5
  • Mustat numeroidut johtimet + kevi
  • Kestää yleisimpiä kemikaaleja, esim öljyt ja hapot
  • Juokseva metrimerkintä