LEDVANCE OY/ S - Aurinkopaneeli - M485N60LB-BF-F7

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 485 Wp

  • Oikosulkuvirta - 14.4 A

  • Avoimen virtapiirin jännite - 42.85 V

  • Pituus - 1909 mm

  • Leveys - 1134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854328633

Sähkönumero

8010106

Toimittajan tuotenumero

4099854328633

Tukkuerä

1

Huipputeho:

485 Wp

Oikosulkuvirta:

14.4 A

Avoimen virtapiirin jännite:

42.85 V

Pituus:

1909 mm

Leveys:

1134 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

40.73 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

22.4 %

Maksimitehopisteen virta (MPP):

13.66 A

Kennojen lukumäärä:

120

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

35.51 V

Kehyksellä:

kyllä

Tehon toleranssi:

3...3 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.29 %/K

Korkeus:

30 mm

Kaapelin pituus:

1200 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.26 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.045 %/K

Ohitusdiodien määrä:

3

Paino:

25.5 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

40...85 °C

Paluuvirran kuorma:

30 A

Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:

ei

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

kyllä

Väri kenno:

sininen

LEDVANCE PV PANEL N-TYPE M485N60LB-BF-F7 kaksipuoleinen aurinkopaneeli. Nimellinen huipputeho 485 Wp. 120 kpl Half-Cut N-tyypin (TopCon) aurinkokennoa. Hyötysuhde 22,63%. Musta kehys. Pituus 1909 mm, leveys 1134 mm, korkeus 30 mm ja paino 24,5 kg. PV PANEL N-TYPE BIFACIAL -tuoteperheestä löydät laadukkaat kaksipuoleiset aurinkopaneelit, jotka ovat suojattu molemmilta puolelta 2,0 mm:n karkaistulla lasilla. Paneelin runko valmistettu kestävästä anodisoidusta alumiinista.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellinen huipputeho: 485 Wp
  • Enimmäisjännite: 35,51 V
  • Enimmäisvirta: 13,66 A
  • Hyötysuhde: 22,4 %
  • Aurinkokennojen lukumäärä: 120 kpl
  • Kennoteknologia: TopCon (N-tyyppi)
  • Väri: Kenno tumman sininen, kehys musta
  • Liitosjohdon pituus: 1,2 m
  • Liittimet: Staubli MC4 EVO2
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1909 x 1134 x 30 mm
  • Paino: 25,5 kg
  • Tuotetakuu: 25 vuotta
  • Lineaarinen tuotantotakuu: 30 vuotta