M-LIGHT - Yleisvalaisin pinta - OMEGA 2 24W 3000K PC RADAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041381176
Sähkönumero
4138117
Toimittajan tuotenumero
M1TIT56217
Tukkuerä
1
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
valkoinen
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
kyllä
Pituus:
400 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
400 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
115 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kuivan- ja kosteantilan klassinen yleisvalaisin
PC/PMMA kupu ø400 mm
Pinta-asennettava tai ripustettava.
Iskunestävä yleistilavalaisin asuntokäyttöön ja julkisiin tiloihin.
Asennus katto- tai seinäpintaan, sisä- tai ulkovalaistukseen.
Saatavana liiketunnistimella ja/tai turvavalo-ominaisuudella varustettuna.
Rakenne
Runko: Pulverimaalattu metallirunko
Häikäisysuoja: opaali akryyli (PMMA)
- saatavana myös opaali polykarbonaatti (PC), iskunkestävyys 40 Nm (IK10)
Asennus
Katto- tai seinäpintaan, ketjutettava
Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm
Saatavana kehys pinta-asennuskaapelille
Kytkentä -o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin
Lisätiedot
Käyttökohteet:
- asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
- sisä- ja ulkovalaistukseenOsram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
- ledin teho n 0.5W
- nopea käynnistys täyteen tehoon
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h
EVG= Elektroninen liitäntälaite
DALI = Digitaalinen himmennysSaatavana Radar-tunnistimella (R)
- palamisaika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W
- välkkymätön syttyminen
- liiketunnistimella 2 vuoden takuuSaatavana PIR-tunnistimella,, isäntä-orja -toimintoSaatavana turvavalo-ominaisuudella (T)
- paloaika virtakatkoksessa 3hSaatavana myös vaijeriripustuksella
- malli Omega T2, versiot 28W ja 36 W
- akryyli- tai polykarbonaattikuvulla
- ripustusvaijerin pituus 1m
Takuu viisi vuotta






