MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M12 M12 8P AC FE STR WSOR MA STR 2M

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M12 M12 8P AC FE STR WSOR MA STR 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 30 V

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...90 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

889056131810

Sähkönumero

V007878

Toimittajan tuotenumero

1200698660

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

30 V

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

8

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Mitoitusvirta In:

2 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...80 °C

Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 8 Poles,Female (Straight) to Male (Straight), 24 AWG, Shielded WSOR Cable, 2.0m(6.56') Length