OSRAM - Elektroninen liitäntälaite - OT 15/220-240/12 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Malli / Tyyppi - staattinen
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Himmennys 0-10 V - ei
Himmennys 1-10 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899905559
Sähkönumero
4030247
Toimittajan tuotenumero
4052899905559
Tukkuerä
4052899905559
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Malli / Tyyppi:
staattinen
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Lähtöjännite:
12.5...12.5 V
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Lähtöteho:
15...15 W
Suojausluokka:
II
Pituus:
237 mm
Leveys:
20 mm
Korkeus:
22 mm



