Varastointi päättyy

PURMO - Kuivausteline - SAN V TR 06

PURMO GROUP FINLAND OY AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pyyhkeen pidike

  • Materiaali - teräs

  • Väri - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Kiiltoaste - matta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413571455196

Sähkönumero

8129739

Toimittajan tuotenumero

AZ14BTPST1168000

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pyyhkeen pidike

Materiaali:

teräs

Väri:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiiltoaste:

matta

Vakioväri:

kyllä

Pyyheteline SANBE V TR 06, harjattua terästä, leveys 712,5mm, korkeus 40mm, sopii 680mm leveälle Langila V lämmittimelle, ruuvikiinnitys lämmittimen taakse, maksimi kuormitus 15 kg

Pyyheteline Sanbe leveys 680 mm