PURMO - Pyyhekuivain - ATH E P 06 05 230 01 2 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 55 W
Väri - muu
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Ei palautettavissa oleva tuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392518038884
Sähkönumero
8128603
Toimittajan tuotenumero
FAKM00630450A0ASCHRO
Tukkuerä
0
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
55 W
Väri:
muu
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
450 mm
Korkeus:
625 mm
Syvyys:
105 mm
Tehokytkin:
mekaaninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Kollektorin tyyppi:
vasen ja oikea
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Syöttöjännite:
230...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
3 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
kiiltävä
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Rohkeista geometrisistä muodoista pitävän kannattaa valita keskikokoinen Athena pyyhekuivain, Athena E. Sen kaarien ja suorien kulmien yhdistelmä herättää huomion, mutta tarjoaa myös runsaasti kuivaustilaa. Kaikki Athena mallit ovat erittäin monipuolisia, sillä asennus voidaan tehdä kätisyydestä ja asennosta riippumatta. Huomaamattoman liitännän ansiosta kuivain voidaan yhdistää joko pistotulppaliitännän avulla pistorasiaan tai sähköliitäntä voidaan upottaa seinärakenteeseen, jolloin se sulautuu sisustukseen täydellisesti. Helppokäyttöinen Athena lämpenee yhdellä virtakytkimen napsautuksella. Värit kromi ja valkoinen.




