SCHNEIDER ELECTRIC - BSCM tila-/ohjausmoduli NSX - LV434205

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - viestitys- ja mittaustoiminto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480021817
Sähkönumero
3653571
Toimittajan tuotenumero
LV434205
Tukkuerä
46
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
viestitys- ja mittaustoiminto
NSX Compact Bscm katkaisijan tilatieto- ja ohjausmoduli 24VDC
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Näyttöyksikköä FDM (Front Display Monitor) käytettäessä tarvitaan katkaisijan tilatieto- ja ohjausmoduli BSCM (Breaker Status Control Module) sekä NSX-johdin katkaisijan ja näyttöyksikön välille. Näyttö tarvitsee erillisen 24VDC jännitesyötön. RJ45 päätevastus tarvitaan, jos ei väylä ei jatku näyttöyksiköstä eteenpäin.
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Näyttöyksikköä FDM (Front Display Monitor) käytettäessä tarvitaan katkaisijan tilatieto- ja ohjausmoduli BSCM (Breaker Status Control Module) sekä NSX-johdin katkaisijan ja näyttöyksikön välille. Näyttö tarvitsee erillisen 24VDC jännitesyötön. RJ45 päätevastus tarvitaan, jos ei väylä ei jatku näyttöyksiköstä eteenpäin.




