Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL DIN-as.kotelo tyhjä harm.

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Laitteen tyyppi - rasteri 45

  • Asennusaukon koko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485124780

Sähkönumero

1458747

Toimittajan tuotenumero

INS68105

Tukkuerä

35

Yksikköjen määrä:

2

Rasian asennustapa:

eteen

Malli / Tyyppi:

suljettu

Laitteen tyyppi:

rasteri 45

Asennusaukon koko:

muu

Materiaali:

muovi

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Vedonpoistomahdollisuus:

ei

Liitäntätila:

kyllä

Optiline DIN asennuskotelo 1-2 DIN moduulille. Tumman harmaa, kotelonsaranoitu kansi savulasia.