Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kattokiinnike - OL Kattokiinike johtosuojalle

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kattokiinnike - OL Kattokiinike johtosuojalle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kiristin

  • Korkeus - 50...50 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480030666

Sähkönumero

1458438

Toimittajan tuotenumero

ISM20816

Tukkuerä

ISM20816

Malli / Tyyppi:

kiristin

Korkeus:

50...50 mm

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

RAL-numero:

9010

Optiline kattokiinnike taipuisalle johdonsuojalle.