SCHNEIDER ELECTRIC - Relekanta RXM3 releelle - RXZE2S111M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 11
Leveys - 27 mm
Korkeus - 79 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119404273
Sähkönumero
2721585
Toimittajan tuotenumero
RXZE2S111M
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
11
Leveys:
27 mm
Korkeus:
79 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
61 mm
Relekanta, Harmony Relay, rele RXMA3, erillinen liitäntä, ruuviliitäntä
Zelio Relay -pistokantareleet
Sähkömenkaaniset ja puolijohdereleet
Ominaisuudet:
Sähkömekaaniset releet
Zelio rele RSL
Sähkömekaaniset releet
Zelio Relay -pistokantareleet
Sähkömenkaaniset ja puolijohdereleet
Ominaisuudet:
Sähkömekaaniset releet
Zelio rele RSL
- 1 C/O kosketin / 6 A
- vain 6 mm leveäSähkömekaaniset releet
Zelio-rele RSL- 1 C/O-kontakti / 6 A
- Leveys vain 6 mm
- 1 tai 2 C/O-kosketinta / 8-12-16 A
- Kompakti koko
- 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 6-10-12 A
- Valinnainen liitinjärjestely (sekoitettu tai erillinen)
- 2 tai 3 C/O-kosketinta / 10 A
- Valinnaiset pistoketyypit ( Sylinteri / Faston)
- RPM: 1, 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 15 A
- RPF: 2 C/0-kosketinta tai 2 NO-kosketinta / 30 A
- Suurille virroille
- 1 NO / 10…125 A
- Rajaton käyttöikä
Sähkömekaaniset releet
- Suuri kosketin valikoima (jopa 4)
- Helppo asennus ja ylläpito:
* pistokanta-tyyppi vakiotyyppisellä nastajärjestelyllä (pistokeella)
* Testipainike ja lukittava kansi releen toiminnan testausta varten - Tulo- ja lähtövirran ja -jännitteen sovitus
- Pitkä käyttöikä
- Suuri taajuus- & virtakytkentä (125 A:in saakka)
- Sovitettu pakkaus- ja tekstiilikoneisiin
- Ei häiriöitä, sopii kiinteistö- ja sairaalasovelluksiin
- Ei arka tärinälle
- Teollisuuden koneet
- Koneet ja rakentaminen tai sairaalalaitteisto
- Pakkauskoneet
- Tekstiilikoneet
- LVI
- Yksinkertaiset johdotetut logiikkaohjausjärjestelmät
- Lisäominaisuus teollisuuden logiikkaohjauksiin (PLC)





