SYLVANIA - UV-lamppu - F20W T12 BL368

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 604 mm
Kanta - G13
Lampputeho - 20 W
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 10000 h
Mustavalolamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288003610
Sähkönumero
4940433
Toimittajan tuotenumero
361
Tukkuerä
25
Kokonaispituus:
604 mm
Kanta:
G13
Lampputeho:
20 W
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Mustavalolamppu:
kyllä
Soveltuu ilman desinfiointiin:
ei
Soveltuu veden desinfiointiin:
ei
Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:
ei
Soveltuu hyönteislampuksi:
kyllä
Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:
ei
Soveltuu kopiointiin:
ei
Soveltuu solariumkäyttöön:
ei
Halkaisija:
38 mm
Himmennettävä:
ei
Polttoasento:
mikä tahansa
Elohopeapitoinen:
9 mg



