TELEMECANIQUE-SENSORS - Turvarele - XPSAF5130 3s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - peruslaite
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Mittaustulot - 1-kanavainen tai 1- ja 2-kanavainen
Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110080889
Sähkönumero
2724656
Toimittajan tuotenumero
XPSAF5130
Tukkuerä
XPSAF5130
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Mittaustulot:
1-kanavainen tai 1- ja 2-kanavainen
Takaisinkytkentäpiirillä:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
3
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
99 mm
Syvyys:
114 mm
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Rajakytkimien valvontaan:
kyllä
Hätä-seis -piirien valvontaan:
kyllä
Venttiilien valvontaan:
ei
Valokennosuojauksen valvontaan:
ei
Kosketustunnistimien valvontaan:
ei
Magneettikytkinten valvontaan:
ei
Lähestymiskytkinten valvontaan:
ei
Käynnistyskäsky:
kyllä
Mykistys:
ei
Päästöhidastusaika:
0...0.04 s
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Pysäytysluokka IEC 60204:
muu
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
BG BIA -hyväksyntä:
kyllä
UL-hyväksytty:
kyllä



