TELESTE - Pinta-asennusrasia APM:lle - APC013

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Laitteen leveys - 85 mm
Laitteen korkeus - 85 mm
Kokoonpano - kotelon pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075303076
Sähkönumero
7530307
Toimittajan tuotenumero
APC013
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Kokoonpano:
kotelon pohja
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
40 mm
APC013
kotelo + peitelevy RAL9010 85 mm APM-rasioille


