WAGO - Liitintarvike 209-120 - Kiinnitysjalka,DIN35kisko25kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusjalka
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4017332272421
Sähkönumero
1976704
Toimittajan tuotenumero
209-120
Tukkuerä
500
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusjalka
Lisätarvike:
kyllä
Kiinnitysjalka, DIN 35 kiskolle, snap-in-kiinnitys
Kiinnitysjalan avulla kiinnität liittimen DIN kiskoon ja saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitys Snap-in kiinnitysnastojen avulla. Soveltuu tuotteille:
Kiinnitysjalan avulla kiinnität liittimen DIN kiskoon ja saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitys Snap-in kiinnitysnastojen avulla. Soveltuu tuotteille:
- 1976714 (1x) 1976715 (2x) 1976716 (3x) 1976717 (4x) 1976718 (5x) vedonpoisto mahdollisuus
- 1976724 (1x) 1976725 (2x) 1976726 (3x) 1976727 (4x) 1976728 (5x) ei vedonpoisto mahdollisuutta



