WAGO - Liitintarvike 221-2522 - Kiinnitysalusta 2x, HAR, (5 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - aluslevy
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055144066791
Sähkönumero
1976720
Toimittajan tuotenumero
221-2522
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
aluslevy
Lisätarvike:
kyllä
221-Inline, ruuvikiinnitys, HAR,
WAGO 221-Inline kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitysalustoja on 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, nämä mallit ovat ruuvikiinnitteisiä. (Tässä mallissa ei vedonpoisto mahdollisuutta).
WAGO 221-Inline kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitysalustoja on 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, nämä mallit ovat ruuvikiinnitteisiä. (Tässä mallissa ei vedonpoisto mahdollisuutta).
- Kiinnitys DIN-35 kiskoon 209-123 (1976705) kiinnitysjalan avulla
- Kiinnitys DIN-15 kiskoon 209-1116 (1976708) kiinnitysjalan avulla




