WEIDMÜLLER - RCM370T30 230VAC LED 3CO TEST - 8690010000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248360680

Sähkönumero

2711276

Toimittajan tuotenumero

8690010000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

207...253 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

207...253 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

28 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

29 mm

RCM370T30 230VAC LED 3CO TEST BUTTON