WEIDMÜLLER - Riviliitin. - SAK35/35 3807.6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...35 mm²
Mitoitusvirta In - 125 A
Nimellisjännite - 800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019712063
Sähkönumero
1971206
Toimittajan tuotenumero
0380760000
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...35 mm²
Mitoitusvirta In:
125 A
Nimellisjännite:
800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Leveys:
18 mm
Syvyys:
58 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...35 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
4...50 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...100 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Väri:
monivärinen
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


