WEIDMÜLLER - SRD 3CO KANTA - 8690920000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 11
Leveys - 38 mm
Korkeus - 62 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248361588
Sähkönumero
2714442
Toimittajan tuotenumero
8690920000
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
11
Leveys:
38 mm
Korkeus:
62 mm
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
27.5 mm
SRD 3CO KANTA


