Kaapelimestaripäivät kokosivat alan huiput yhteen

– Vuoden Kaapelimestari 2026 on Tommy Unger

Soneparin pääkonttorilla Tuupakassa järjestettiin 24.9.2026 perinteinen Kaapelimestaripäivä, joka kokosi yhteen noin 70 sähkö- ja televerkkoalan ammattilaista eri puolilta Suomea. Päivän aikana asiakkaat ja soneparilaiset pääsivät vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista teemoista, verkostoitumaan sekä vahvistamaan yhteistyötä koko toimialan hyväksi.

 Tapahtuman virallinen osuus järjestettiin Tuupakassa, jossa keskusteltiin alan näkymistä, hankkeista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Päivän jälkeen osallistujat siirtyivät yhdessä 22 tunnin risteilylle jatkamaan keskusteluja hieman rennommissa merkeissä.

Vuoden Kaapelimestari -tunnustus Tommy Ungerille

Kaapelimestaripäivien kohokohtiin kuuluu vuosittainen Vuoden Kaapelimestari -tunnustuksen jakaminen henkilölle, joka on omalla työllään edistänyt sähkö- ja televerkkoalan kehitystä sekä yhteistyötä alan toimijoiden välillä.

Tänä vuonna tunnustuksen vastaanotti Eltel Networksin Tommy Unger.

Tommyn ura alalla alkoi jo vuonna 1999 kesätyöntekijänä Turunmaan saaristossa, ja vuodesta 2004 lähtien hän on rakentanut pitkää työuraansa Eltelillä. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa suurjännitteisten maakaapelointiprojektien tarjouslaskennasta ja niiden sähkötöistä koko Suomen alueella sekä jakeluverkkojen ja muiden erillishankkeiden tarjouslaskennasta Lounais-Suomessa.

Tommy ja hänen tiiminsä ovat olleet mukana toteuttamassa merkittäviä maakaapelointihankkeita eri puolilla Suomea. Vuosien aikana tiimi on rakentanut kymmeniä kilometrejä 110 kV:n maakaapelointeja, ja katseet ovat jo tulevissa 400 kV:n hankkeissa.

Yhteistyö rakentaa tulevaisuuden verkkoja

Kaapelimestaripäivien tärkein anti on kuitenkin kohtaamisissa. Kun asiakkaat, kumppanit ja soneparilaiset kokoontuvat saman pöydän ääreen, syntyy uusia ajatuksia, vahvempia verkostoja ja entistä parempia ratkaisuja alan tarpeisiin.

 

Sonepar kiittää kaikkia osallistujia onnistuneesta tapahtumasta sekä onnittelee lämpimästi Tommy Ungeria Vuoden Kaapelimestari 2026 -tunnustuksesta.

 

Yhdessä rakennamme huomisen sähkö- ja televerkkoja.