LIT by Cardi DRY 1500 – varma perusratkaisu teollisuuden erilaisiin tiloihin

DRY 1500 on kestävä ja helppoasenteinen IP66-kotelointiluokiteltu teollisuuden,­ varastojen ja tuotantotilojen yleisvalaisin. Valaisin soveltuu monipuolisesti­ erilaisiin tiloihin kolmiportaisen DIP-kytkimellä valittavan tehon ansiosta.

DRY 1500 tärkeimmät ominaisuudet:

  • Ketjutettava, helppo asentaa - runkoa ei tarvitse avata
  • Kestävä rakenne – IP66/IK10
  • Joustava tehovalinta 40W/6400lm, 49W/7800lm, 56W/9000lm
  • Energiatehokas(160lm/W)
  • Valmis paketti – mukana tarvittavat kiinnitystarvikkeet

Hyvä valoteho ja energiatehokkuus tekevät DRY:stä toimivan yleisvalaisimen, joka täyttää valaistuksen vaatimukset ilman  kompromisseja. Pitkä käyttöikä 150 000h L70 tarkoittaa vähemmän huoltokatkoja.
 

Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: LIT by Cardi