TRADEFORCE geelirasiat ja eristysgeelit

Geelirasiat (IPX8)

  • Pieni, kompakti ja kestävä. 3 sisäänkäyntiä, esitäytetty halogeenittomalla geelillä ja sopii upotettaviin asennuksiin (IPX8).
  • Suunniteltu eristämään ja tiivistämään nopeasti yleisimmin käytetyt liittimet.
  • Kolme sisäänkäyntiä takaa sen, että asennuksessa voidaan käyttää monenlaisia liittimiä. Tuote on siis erittäin monipuolinen.
  • Tuote on heti valmis käytettäväksi ja se on myös uudelleen käytettävä.
  • Esitäytetty myrkyttömällä geelillä.
  • Tuotteessa ei viimeistä käyttöpäivää.
  • Käyttölämpötila: 90°C.
  • Asennuslämpötila: -40°C / +50°C.
  • Asennuksiin 1 kV asti.
  • Täysin upotettava, voidaan käyttää maan alla.
  • UV-kestävä.

Geelirasiat (IP68)

  • IP68- ja IP69K-liitos suoria liitoksia varten.
  • Tuote on erittäin kompaktin kokoinen ja esitäytetty myrkyttömällä geelillä.
  • Ihanteellinen esimerkiksi puutarhojen, portaiden ja jalankulkuteiden valaistusjärjestelmiin. T
  • äydellinen käytettäväksi myös ahtaissa tiloissa erittäin pienen kokonsa ansiosta.
  • Pakkauksessa mukana muoviset mutterit, jotka lukitsevat kaapeliliitoksen.
  • Paketissa mukana myös ruuviliittimet.
  • Uudelleenkäytettävä.
  • Halogeeniton ja UV-kestävä.
  • Tuotteessa ei viimeistä käyttöpäivää.
  • Käyttölämpötila: 90°C.
  • Asennuslämpötila: -40°C / +50°C.
  • Asennuksiin 1 kV asti.

Eristysgeelit (IP68)

  • Kaksikomponenttinen geeli, jolla on erittäin korkeat dielektriset- ja lämpöominaisuudet.
  • Ihanteellinen esimerkiksi virtakaapeleiden liitäntäjärjestelmiin (liitoskuoret tai kotelot).
  • Aina oikea sekoitussuhde.
  • Sopiviin koteloihin valettuna tämä eristävä ja tiivistävä geeli takaa IP68-suojausluokan ja pystyy korvaamaan kaikentyyppiset hartsit.
  • Valamisen jälkeen geeli kovettuu alle 10 minuutissa.
  • Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C.
  • Asennuslämpötila: -5°C / +45°C. Asennuksiin 1 kV asti.
  • Irrotettavissa pitkän ajankin jälkeen.
  • Halogeeniton, UV-kestävä, Myrkytön ja turvallinen käyttää.
  • Ei viimeistä käyttöpäivää.
  • Matala viskositeetti.

Eristysgeeli (IP68)

  • Tiivistävä ja eristävä.
  • Kertakäyttöinen.
  • Aina oikea sekoitussuhde.
  • 2-komponenttinen.
  • Korvaa kaikki valuhartsit.
  • Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C.
  • Asennuslämpötila: -5°C / +45°C.
  • Sähköliitäntöjen suojaamiseksi suunniteltu kovettumaan erityisen nopeasti suoraan pulloon.
  • Ihanteellinen VIRTAKAAPELILLE, TELEKAAPEILLE ja ELEKTRONIIKKAAPIIREILE.
  • Myrkytön, turvallinen eikä CLP-direktiivin mukaan vaaralliseksi luokiteltu.
  • Soveltuu asennettavaksi myös esimerkiksi suolaveteen (meri) ja kloorattuihin vesiin (altaat).
  • Kaikentyyppisiin sisä-/ulko- ja jopa upotettuihin asennuksiin.
  • Soveltuu jopa suuriin syvyyksiin veden alla.
  • Asennuksiin 1 kV asti.
  • Sopii korkeisiin lämpötiloihin.
  • Irrotettava.
  • Ei viimeistä käyttöpäivää.

Eristysgeelit (IP68)

  • Uudelleenkäytettävä.
  • Sekoita juuri sen verran kuin tarvitset ja säästä loput.
  • 2-komponenttinen yhdiste.
  • IP-luokka: IP68.
  • Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C.
  • Asennuslämpötila: -5°C / +45°C.
  • Korvaa kaikki valuhartsit.
  • Mukana sekoituskannu ja lasta.
  • Sopiviin koteloihin valettuna tämä eristävä ja tiivistävä geeli takaa IP68-suojausluokan ja pystyy korvaamaan kaikentyyppiset hartsit.
  • Valamisen jälkeen geeli kovettuu alle 10 minuutissa.
  • Asennuksiin 1 kV asti.
  • Irrotettavissa pitkän ajankin jälkeen.
  • Halogeeniton, UV-kestävä, myrkytön ja turvallinen käyttää.
  • Ei viimeistä käyttöpäivää.
  • Matala viskositeetti.

Eristysgeeli (IP68)

  • 280 ml eristysgeelipatruuna (yksi pullo).
  • Käyttövalmis.
  • Asennuslämpötila: -40°C / +110°C.  
  • Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C.
  • Asennuksiin 1 kV asti.
  • Ihanteellinen käytettäväksi eristysten korjauksissa ja haastavissa kohteissa.
  • Erinomaiset eriste-, tiivistys- ja lämpöominaisuudet.
  • Uudelleen käytettävä.
  • Uudelleenkäytettävissä myös pitkän ajan jälkeen.
  • Ei tuota hukkaa. Myrkytön ja turvallinen käyttää.
  • Ei viimeistä käyttöpäivää.