TRADEFORCE Made in Germany–tuotteet

Sähköasentajan varma valinta Soneparilta!

Soneparin Suomessa myymät TRADEFORCE Made in Germany‑työkalut ovat jo ehtineet vakiinnuttaa paikkansa asentajien työkalupakeissa. Nyt haluamme nostaa koko sarjan jälleen esiin, sillä nämä Saksassa valmistetut VDE‑pihdit, ruuvitaltat ja kuorintatyökalut ovat nousseet arvostetuiksi niin ergonomiansa, tarkkuutensa kuin turvallisuutensa ansiosta.

TRADEFORCE on Soneparin oma ammattilaisbrändi, suunniteltu vastaamaan sähköalan todellisia työtilanteita – kylmiä konehalleja, ahtaita rasioita, pitkiä päiviä ja jatkuvaa kuormitusta. Tuotteet on kehitetty kansainvälisen palautteen pohjalta ja niitä käytetään laajasti Soneparin maissa.

Saksalaista laatua, johon voi luottaa

Sarjan TRADEFORCE‑työkalujen laadun kulmakivenä ovat kestävä teräs, tarkka viimeistely ja tiukka testaus. Saksan markkinoilla korostetaan erityisesti työkaluterästen kestävyyttä sekä sitä, että työkalut läpäisevät korkean tason sertifioinnit.

Esimerkiksi Ranskassa TRADEFORCE VDE ‑sarja esitellään ”Qualité allemande” -laatuna eli saksalaisena laatuna. Laadun takeena jokainen ruuvitaltta testataan yksittäin 1000 voltin jännitteelle ja varustetaan ohuella eristyksellä, joka mahdollistaa työskentelyn ahtaissakin sähkökohteissa. Korkeatasoinen VDE‑testaus näkyy myös TRADEFORCE‑pihdeissä: myös ne testataan yksittäin 1000 V asti ja niiden ergonomiset kahvat on suunniteltu vähentämään käden rasitusta. 

Sarja, joka on rakennettu oikeisiin töihin

Meillä Suomen Soneparilla valikoimassa on laaja Made in Germany ‑kokonaisuus:

VDE‑pihdit:

Kärkipihdit, linjapihdit, sivuleikkurit, voimaleikkurit, kaapelinkatkaisupihdit sekä kuorintapihdit — kaikki suunniteltu kestämään toistuvaa käyttöä ja tarjoamaan varman otteen ja tarkan lopputuloksen. 

VDE‑ruuvitaltat:

Ura-, PH-, PZ- ja Torx‑mallit sekä useampi settivaihtoehto, kuten esimerkiksi vaihtokärkisarja. 

Ruuvitalttatuotteiden korostettuja ominaisuuksia ovat:

Erittäin ohut VDE‑eristys, minkä ansiosta TRADEFORCE ruuvitaltat sopivat ahtaampiinkin paikkoihin. Valmistuksessa käytetään laadukasta Mo‑V‑seosterästä ja kahvat ovat ergonomisia käyttää. Jokainen tuote on yksittäistestattu 1000 V testillä.

Kuorintatyökalut

Valikoimassa tuotteita 4–28 mm yleiskuorijoista tarkkuuskuorijoihin ja coax‑ratkaisuihin – nämä työkalut edustavat jokaisen sähköasentajan perustarpeita. TRADEFORCE‑kuorintatyökalut toimivat laadukkaasti ja johdonmukaisesti, ja ne kestävät lukuisia toistoja vaativimmissakin olosuhteissa.

Osa valikoimasta on lisäksi valmistettu lasikuituvahvistetusta biopolymeeristä, joka koostuu jopa 97 % kierrätysmateriaalista, tuoden työkaluihin sekä kestävyyttä että ympäristöystävällisemmän materiaalivalinnan asentajan arkeen.

Ja mikä parasta – elinikäinen vaihtotakuu

Kaikilla TRADEFORCE‑työkaluilla on elinikäinen vaihtotakuu, joka on voimassa silloin, kun työkalu rikkoutuu käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä. Tämä koskee myös Made in Germany ‑sarjaa. Se on konkreettinen osoitus siitä, että Sonepar ja TRADEFORCE seisovat työkalujen takana – ja siitä, että nämä tuotteet on tehty kestämään.

Kokonaisuus, joka tekee työpäivästä sujuvamman

TRADEFORCE Made in Germany -sarja on suunniteltu asentajille, jotka haluavat varmistaa, että työkalut toimivat silloin kun niitä tarvitaan – ja kestävät aikaa, käyttöä sekä haastavia olosuhteita.

  • Turvallisuus: VDE‑sertifiointi ja 1000 V testaus
  • Kestävyys: Saksalainen metallurgia ja tarkka viimeistely
  • Ergonomia: Pitkät työpäivät huomioitu ergonomiassa
  • Luotettavuus: Elinikäinen vaihtotakuu tuo mielenrauhan
  • Ammattilaisten palaute: Tuotteita kehitetään kansainvälisessä asentajakäytössä

 

Nyt on oikea hetki päivittää oma työkalupakki

Vaikka Made in Germany ‑työkalut ovat olleet Soneparin Suomen valikoimissa jo pitkään, niiden arvostus kasvaa jatkuvasti. Kun haluat työkalut, jotka eivät petä arjen kovassa käytössä, TRADEFORCE Made in Germany on varma valinta.

Tutustu tuotteisiin Soneparin verkkokaupassa, appissa tai nappaa omat työkalusi suoraan oman Sonepar myymäläsi hyllystä.

Työpäiväkin voi olla hyvä päivä - käyttämällä TRADEFORCE-työkaluja teet omasta työpäivästäsi varmasti paremman.