Kun työolosuhteet ovat vaativimmillaan, tarvitset suojalasin, joka ei huurru. Valitse silloin uusi RUSH+ 2.0.
Bollé Safetyn RUSH+ 2.0 on ikonisen RUSH-mallin seuraaja entistä paremmalla istuvuudella – suunniteltu kestämään kovaa käyttöä ja tarjoamaan kirkkaan näkyvyyden koko työpäivän ajan.
100x parempi huurtumisen esto kuin alan tiukin testivaatimus
RUSH+ 2.0 -linssi on pinnoitettu molemmin puolin ainutlaatuisella PLATINUM huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitteella. K- ja N-luokiteltu pinnoite ylittää testivaatimukset 100 kertaisesti ja pitää näkökentän kirkkaana kosteissa, kuumissa ja fyysisesti raskaissa työolosuhteissa.
Mukavuus, joka tuntuu – istuvuus, joka pysyy
RUSH-mallit tunnetaan erinomaisesta käyttömukavuudesta ja RUSH+ 2.0ssa nämä ominaisuudet korostuvat entistä paremmin: leveästi avautuvat sangat ja joustava nenäsilta. Saatavilla kahdessa koossa: S ja M/L.
Esteetön näkyvyys ja monia linssivaihtoehtoja eri työtehtäviin
RUSH+ 2.0:n laaja linssivärivalikoima varmistaa, että jokaiseen valaistukseen, työtehtävään ja olosuhteeseen löytyy juuri oikea malli.
Myös vastuullinen valinta
RUSH+ 2.0 on valmistettu 28 % kierrätetyistä materiaaleista (S-koossa 30 %), ja on 100 % kierrätettävä, joten se tukee turvallisuuden lisäksi myös kestävän kehityksen tavoitteita.
Mikä on PLATINUM?
Bollé Safetyn ainutlaatuinen PLATINUM-pinnoite varmistaa huurtumattomat suojalasit, selkeän näkyvyyden ja pitkän käyttöikä vaativissakin olosuhteissa. Molemmin puolin linssejä oleva hydrofiilinen pinnoite ehkäisee erittäin tehokkaasti huurtumista ja naarmuuntumista, joten näkökenttä pysyy kirkkaana ja lasit käyttökelpoisina pidempään. Lisäksi pinnoite on helppo pitää puhtaana – pelkkä vesi ja saippua tai Bollé Safety B-Clean riittävät.
Mikä tekee Platinum-teknologiasta ylivoimaisen huurtumisenestoratkaisun?
Platinum-teknologia perustuu hydrofiiliseen pinnoitteeseen, kun taas useimmissa huurtumisenestolaseissa käytetään hydrofobista pinnoitetta. Hydrofiilinen pinnoite muuttaa vesipisarat tasaiseksi, värittömäksi vesikalvoksi, joka levittää kosteuden tasaisesti koko linssin pinnalle pitäen linssin kirkkaana.