Uuden sukupolven tappieristimet Enstolta

Uuden sukupolven tappieristimet Enstolta

Ensto on uudistanut tappieristintarjoamaansa vastaamaan modernin verkkorakentamisen laatu- ja turvallisuusodotuksiin. Uudistusten taustalla on erityisesti asiakkailta saatu palaute sekä IEC-testistandardin päivittyminen versioon IEC 60383-1:2023. Tuloksena on entistä kestävämpi, toimintavarmempi ja pitkäikäisempi tappieristin nykyaikaisiin ilmajohtoratkaisuihin. 

 

Toimintavarmuutta vaativiin olosuhteisiin  

 Uusissa tappieristimissä ryömintämatkaa ja eristyspaksuutta on kasvatettu vastaamaan tiukentuneita vaatimuksia. Samalla eristimen kaulaan ja kierteeseen on lisätty puolijohtavat pinnoitteet, jotka ohjaavat ja pienentävät sähkökenttiä. Nämä ratkaisut parantavat eristimen kestävyyttä ja toimintavarmuutta vaativissakin olosuhteissa. 

 

Varmistettu RIV-suorituskyky suojaa osittaispurkauksilta 

Puolijohtavat kerrokset eristimen kaulalla ja epoxy-kierteessä mahdollistavat uusien, tiukentuneiden RIV-tasojen (Radio Interference Voltage) läpäisyt. Havaintojen perusteella erityisesti pylväiden kyllästeiden muuttuminen on lisännyt osittaispurkausriskiä, mikä voi pitkällä aikavälillä heikentää eristimen toimintaa. Enston tappieristimen uusi rakenne minimoi tämän riskin ja varmistaa eristimen pitkäaikaisen suorituskyvyn. 

Uudet tappieristimet valmistetaan ja testataan täysin IEC 60383-1:2023 -standardin mukaisesti. Eristimet käyvät läpi rutiini- ja näytetestit, jotka pitävät sisällään mekaanisia, sähköisiä ja materiaalitestejä laadun takaamiseksi. 

 

Asennuksen helppoutta  

Uutta tuotetta suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiotahelppoon asennukseen. Eristimissä onintegroitu muoviholkki yläurassa, joka mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan johtimen vedon asennuksen aikana. Tämä poistaa erillisten vetopyörien tarpeen sekä mahdollistaa nopeamman ja turvallisemman työnkulun kentällä. 

 

Luotettava valinta tappiorsiin – ja uusi vaihtoehto tukieristimiin 

Tappieristimien lisäksi Ensto on tuonut markkinoille uuden SDI88.37M20-komposiittitukieristimen vetoholkilla. Tukieristimien käyttö on valtavirtaa esimerkiksi Norjan, Ruotsin ja Puolan 24 kV ilmajohtoverkoissa, kun taas tappieristimet ovat vakiovalinta 12 kV ilmajohdoissa esimerkiksi Irlannissa ja Englannissa. Uusi tuoteperhe antaa jakeluverkkoyhtiöille entistä laajemmat ja modernimmat vaihtoehdot verkon rakentamiseen. 

 

Lue lisää Enston sivuilla komposiittitukieristimistä:  

Teksti ja kuva: Ensto 

Ensto