LEDVANCE LED TUBE T5 HF PERFORMANCE -tuoteperhe

LEDVANCE LED TUBE T5 HF PERFORMANCE -tuoteperhe

LEDVANCE T5 LED-valoputki – energiatehokas vaihtoehto loistelampuille

LEDVANCE LED TUBE T5 HF PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, energiatehokkaan ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T5-loistelamppujen tilalle.

High Efficiency – T5 LED-valoputki eri pituuksilla

High Efficiency-tuoteperheestä on saatavilla 14 W – 35 W loisteputken korvaajia 600 mm, 900 mm, 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina.

High Output – tehokas T5 LED-valoputki vaativiin kohteisiin

High Output-tuoteperheestä on saatavilla 49 W -80 W loisteputken korvaajia 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina. T5 LED-valoputkien valotehokkuus on jopa 155 lm/W.

Helppo asennus – T5 LED-valoputki suoraan vanhan tilalle

LEDVANCE T5 HF LED-valoputken voi asentaa suoraan vanhan loistelampun tilalle, kun liitäntälaitteen yhteensopivuus on tarkastettu. Tällä tavalla päivittäminen lediin onkin nopeaa ja helppoa eikä vaihtamiseen kulu paljoa aikaa. Käytä kätevää TubeFinder-työkalua, jolla löydät perinteiselle lampulle oikean LED-vaihtoehdon ja samalla tarkistat liitäntälaitteen yhteensopivuuden helposti.

T5 LED-valoputki – tekniset tiedot

  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 °C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 °C)
  • Takuu: 5 vuotta

Tutustu tuotteisiin Sonepar Shopissa